エスコ
50mmx25m 両面テープ カーペット用
カーペット・マットの固定に。
粗面にもしっかり接着。
仕様
●幅(mm):50●長さ(m):25●厚さ(mm):0.4●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白
アズワン品番
65-9316-34
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69673697
EA944MF-250
オープン
¥
2,670
¥
2,937
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください