曜日別特売

電力計 デジタル 8桁 EEMシリーズ

電力計 デジタル 8桁 EEMシリーズ - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact のエネルギー測定装置では、エネルギーデータを取得し、より高いレベルの制御及び管理システムに伝達します。装置の設置と起動を容易にするため、特に使いやすさと現在のセンサとの最適な相互作用に重点を置いています。 統合された REST インターフェイスと Cloud への直接接続により、モノのインターネット( IoT )におけるデジタルの世界に道が開くようになります。24 V 品が揃っています。直感的な設置方法で、わずか 3 ステップでエネルギーを測定できます ウィザード の直接接続により、配線と設定にかかる労力を軽減できます 従来のロゴスキーコイル インテリジェントな Web サーバーとディスプレイで、試運転とサービスを簡単に実行できます 機能 主な構成機能を停止することを目的としたデータ保護 およびインターフェイス 将来を見据えたコミュニケーションにより、制御システムや管理システムに迅速に統合できます ソリューションとデジタルサービス EMpro エネルギー測定器は、COMPLETE シリーズに属しています システム

仕様●ディスプレイのタイプ:デジタル●表示桁数:8●フェーズの数:3●シリーズ:EEM●コード番号:220-5798アズワン品番65-7329-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699619301127061
82,500
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする