エスコ
透明両面テープ[断熱・透明フィルム用]
切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。薄手タイプなので、貼りあとが目立ちにくい。
用途
断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に
材質
基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系
幅(mm)
10
厚さ(mm)
0.1
色
透明
長さ(m)
20
芯径(mm)
内芯:76(3”)
テープ
色:透明
内容量
1箱(30巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70375779
EA944MD-41B
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください