曜日別特売

透明両面テープ[断熱・透明フィルム用]

透明両面テープ[断熱・透明フィルム用] - エスコ透明両面テープ[断熱・透明フィルム用] - エスコ透明両面テープ[断熱・透明フィルム用] - エスコ透明両面テープ[断熱・透明フィルム用] - エスコ

断熱フィルムや透明フィルム、デザイン用途の接着、ショーウィンドウの装飾に。切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。

用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1長さ(m)20芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:透明
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70375788EA944MD-42B1箱(20巻)15
オープン
11,700
12,870(税込)
翌日出荷
返品不可
70375797EA944MD-43B1箱(15巻)20
オープン
11,500
12,650(税込)
翌日出荷
返品不可
70375806EA944MD-44B1箱(10巻)30
オープン
11,100
12,210(税込)
翌日出荷
返品不可
70375815EA944MD-45B1箱(6巻)50
オープン
11,700
12,870(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする