エスコ
パイプバイス
鋳鉄製。しっかり締め付け、耐久性に優れています。
用途
銅管用
質量(kg)
4.2
切断能力(mm)パイプ
6A~65A(1/8”~2・1/2”)
穴径(mm)
ベース:15
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70463909
EA348BE-1A
オープン
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください