ノーブランド
ポリプロピレン(PP) 両ネジ長ニップル
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
両ネジ長ニップル
使用温度範囲(℃)
-20~60
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
54
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72936930
PPRNI-1215
1個
150
R1/2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936939
PPRNI-1230
1個
300
R1/2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936948
PPRNI-1245
1個
450
R1/2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936957
PPRNI-1260
1個
600
R1/2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936966
PPRNI-1290
1個
900
R1/2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936975
PPRNI-2015
1個
150
R3/4
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936984
PPRNI-2030
1個
300
R3/4
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937000
PPRNI-2045
1個
450
R3/4
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937009
PPRNI-2060
1個
600
R3/4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937018
PPRNI-2090
1個
900
R3/4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937027
PPRNI-2515
1個
150
R1"
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937036
PPRNI-2530
1個
300
R1"
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937045
PPRNI-2545
1個
450
R1"
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937054
PPRNI-2560
1個
600
R1"
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937070
PPRNI-2575
1個
750
R1"
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937079
PPRNI-2590
1個
900
R1"
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937088
PPRNI-3245
1個
450
R1.1/4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937097
PPRNI-3260
1個
600
R1.1/4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937106
PPRNI-1215
1袋(5個)
150
R1/2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937115
PPRNI-1230
1袋(5個)
300
R1/2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937124
PPRNI-1245
1袋(5個)
450
R1/2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937140
PPRNI-1260
1袋(5個)
600
R1/2
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937149
PPRNI-1290
1袋(5個)
900
R1/2
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937158
PPRNI-2015
1袋(5個)
150
R3/4
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937167
PPRNI-2030
1袋(5個)
300
R3/4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937176
PPRNI-2045
1袋(5個)
450
R3/4
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937185
PPRNI-2060
1袋(5個)
600
R3/4
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937194
PPRNI-2090
1袋(5個)
900
R3/4
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937210
PPRNI-2515
1袋(5個)
150
R1"
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937219
PPRNI-2530
1袋(5個)
300
R1"
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937228
PPRNI-2545
1袋(5個)
450
R1"
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937237
PPRNI-2560
1袋(5個)
600
R1"
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937246
PPRNI-2575
1袋(5個)
750
R1"
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937255
PPRNI-2590
1袋(5個)
900
R1"
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937264
PPRNI-3245
1袋(5個)
450
R1.1/4
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937280
PPRNI-3260
1袋(5個)
600
R1.1/4
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937289
PPRNI-1215
1袋(10個)
150
R1/2
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937298
PPRNI-1230
1袋(10個)
300
R1/2
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937307
PPRNI-1245
1袋(10個)
450
R1/2
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937316
PPRNI-1260
1袋(10個)
600
R1/2
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937325
PPRNI-1290
1袋(10個)
900
R1/2
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937334
PPRNI-2015
1袋(10個)
150
R3/4
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937350
PPRNI-2030
1袋(10個)
300
R3/4
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937359
PPRNI-2045
1袋(10個)
450
R3/4
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937368
PPRNI-2060
1袋(10個)
600
R3/4
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937377
PPRNI-2090
1袋(10個)
900
R3/4
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937386
PPRNI-2515
1袋(10個)
150
R1"
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937395
PPRNI-2530
1袋(10個)
300
R1"
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937404
PPRNI-2545
1袋(10個)
450
R1"
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937420
PPRNI-2560
1袋(10個)
600
R1"
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材