APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IRR3S422LOG
Illuminatedmomentarypushbuttonswitches,16mm,IP67,IRRSeries.赤色、黄色、緑色LEDは、順方向電流20mA、最大順方向電圧2.3V青色LEDは、順方向電流20mA、最大順方向電圧3.8V白色LEDは、順方向電流20mA、最大順方向電圧4.25V
- 仕様
- イルミネーションあり
- 定格電圧
- 250Vac
- 接点構成
- SPST
- ボタン形状
- ドーム
- ボタン色
- 黒
- 動作方式
- モーメンタリ
- 型番
- (メーカー型番)IRR3S422LOG
- 保護等級
- IP67
- 材質(コンタクト)
- 金めっき銀
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 照光色
- 緑
- カットアウト直径(Φmm)
- パネル:14.8
- 実装タイプ
- パネルマウント
- コンタクト定格電流(mA)
- 200@48Vdc
- 内容量
- 1個
押しボタンスイッチ本体 の新着商品
カテゴリ


















![プッシュプルスイッチ[OFF-ON] FUNCTION プッシュプルスイッチ[OFF-ON] FUNCTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06913467-261028-02.jpg)








