Cree LED LED, 赤, 表面実装, PLCC-4, CLM4B-RKW-CWAXBAA3

Cree LED LED, 赤, 表面実装, PLCC-4, CLM4B-RKW-CWAXBAA3 - CREE

Cree製のCLM4シリーズの1-in-1SMDLEDは、業界標準のPLCC4パッケージに収納されています。
高い信頼性により、CLM4LEDは幅広い環境下で機能します。
この機能により、CLM4シリーズは照明用途の条件下での使用に最適です。
CLM4の視野角は広いので、チャンネル文字、又は一般的なバックライトや照明の用途に最適です。
これらのLEDはフラットトップの発光面を備えているので、照明パイプとのペアリングに適しています。
業界標準PLCC4パッケージ
サイズ:3.2x2.7mm
視野角:120°
黒と白のフェイスを用意

レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
LED色
赤
ピン数(ピン)
4
光度(cd)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
ビュー角(°)
120
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
3
主波長(nm)
630
内容量
1セット(2000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79389645CLM4B-RKW-CWAXBAA3
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする