Cree LED LED, 青, 表面実装, XBDBLU-00-0000-000000Z01
CreeのXLampXB-DシリーズLEDは、優れた設計柔軟性を実現します。
これらの小型照明LEDは、Cree社のSC3シリコンカーバイド技術プラットフォーム上に構築され、2.45x2.45mmのフットプリントで高ルーメン出力モノカラーやマルチカラーLEDアレイを形成するために密接にパックすることが可能です。
XLampXB-DLEDは、高輝度出力と小型化を両立させることで混色性を高め、光学設計や基板設計の複雑さを軽減するため、システム全体のコスト削減を実現、屋内外照明、建築照明、輸送用照明など幅広い用途に最適です。
小型LEDフットプリント:2.45x2.45mm
白色のXB-DLEDは85℃でビニングされ、色付きのXB-DLEDは25℃でビニングされます
駆動電流:最大1A
広視野角:115°(白)→140°(赤)
電気的に中性な熱経路
- シリーズ
- XLampXB-D
- レンズ形状
- ドーム
- LED色
- 青
- ピン数(ピン)
- 2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- LED使用数(個)
- 1
- 放射束(mW)
- 3000
- 輝度フラックス
- 35.2lm
- 実装タイプ
- 表面実装
- 順方向電圧(V)
- 3.1
- 主波長(nm)
- 485
- 内容量
- 1セット(1000個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























