Cree LED LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-BCN-CV0Z0461
CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。
これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。
C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。
このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。
電子標識/信号(ESS)
高速道路標識
可変メッセージ標識(VMS)
広告標識
ガソリンスタンドの標識
娯楽機器
- レンズ色
- クリア
- レンズ形状
- 砲弾型
- LED色
- 青
- ピン数(ピン)
- 2
- 光度(cd)
- 12
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- LED使用数(個)
- 1
- ビュー角(°)
- 30
- 実装タイプ
- スルーホール実装
- 順方向電圧(V)
- 4
- 主波長(nm)
- 480
- 内容量
- 1袋(500個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























