Cree LED LED, 白, 表面実装, PLCC-4, CLA1A-WKW-CXAYB153
Cree高輝度SMD白色LED.Cree製の高輝度SMD白色LEDは、信頼性の高い性能を発揮します。このため、このLEDは幅広い環境条件下で機能するので、照明用途の条件化での使用に最適です。これらのLEDは視野角が広いので、チャンネル文字、一般的なバックライトや照明などの用途に適しています。一部のシリーズでは黒又は白のフェイスの付いたフラットトップの発光面を備えているので、LEDと照明パイプを簡単にかん合できます。この高輝度SMD白色LEDでは、冷白色と温白色の両方を用意しています。.産業用の標準パッケージ視野角:120°(CLN6シリーズ:115°)
- レンズ形状
- 砲弾型
- 色温度
- 5500K
- LED色
- 白
- ピン数(ピン)
- 4
- 光度(cd)
- 4.5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- LED使用数(個)
- 1
- ビュー角(°)
- 120
- 輝度フラックス
- 7000mlm
- 実装タイプ
- 表面実装
- 順方向電圧(V)
- 4.2
- 内容量
- 1セット(2000個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























