Phoenix Contact DINレール取付け用スイッチング電源,2866789,出力:40A,定格:960W 入力電圧:ac,dc 出力電圧:dc 24V

Phoenix Contact DINレール取付け用スイッチング電源,2866789,出力:40A,定格:960W 入力電圧:ac,dc 出力電圧:dc 24V - PHOENIX
幅(mm)
180
高さ(mm)
130
タイプ
モード切替
奥行(mm)
125
シリーズ
QUINT-PS/1AC/24DC/40
定格電力(W)
960
出力電圧(V)
24DC
定格出力電流(A)
40
入力電圧(V)
85→264ac/90→300dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップルノイズ
30mVPk-Pk
電気的位相
1
出力数
1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794125602866789
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする