豊穣
北勢型 平鍬鋼付巾狭 1050柄付
刃部は切れ味に優れる鋼付です
用途
うね上げ、土寄せ、整地作業に適します
材質
頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)
1050
質量(kg)
1.2
頭部長(mm)
315
先幅(mm)
125
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79484836
78485
オープン
¥
7,188
¥
7,907
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください