スポンジゴムシート 粘着テープ付
抜群の弾力性と反発力があります。
加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。
形から選べる早見表はこちら(PDF)
- 用途
- 防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに。
- トラスコ品番
- 245-6435
- 材質
- 天然ゴム
- 長さ(mm)
- 300
- 形状
- 長方形
- 幅(mm)
- 50
- 厚さ(mm)
- 10
- 色
- 黒
- タイプ
- 粘着無
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1枚
商品豆知識
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
カテゴリ










