スマホ用キャリングポーチ 3WAY装着 ダブルポケット
必要に応じて3つの装着方法を選べるスマートフォン用キャリングポーチです。
- 用途
- モバイルバッテリーやモバイルルーターも同時に収納できる2気室タイプ、ベルトループ、ショルダーベルトループ、カラビナフックを装備し、必要に応じて3つの装着方法を選べるマルチサイズ対応スマートフォン用キャリングポーチ。
- トラスコ品番
- 410-2104
- 材質
- 表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:発泡ポリエチレン、カラビナ:アルミ合金
- 幅(mm)
- 92
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 170
- 奥行(mm)
- 50
- 内容量
- 1個
タブレットケース の新着商品
カテゴリ
























