Panasonic(パナソニック)
交流集電箱 三相3線式10kW ステンレス製 入力MCB/出力MCB
産業用太陽光発電システム関連商品
クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。
<交流集電箱>
複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
用途
屋外用
種別
交流集電箱 三相3線式10kW
材質
ステンレス製
保護等級
IP44
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハンドル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79738778
BPSVA31203H
平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200
¥
268,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79738787
BPSVA32005H
平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200
¥
328,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79739216
BPSVA31504H
(形式)平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200
¥
295,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79739338
BPSVA3702H
(形式)平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200
¥
178,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください