曜日別特売

天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型

天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 - Panasonic(パナソニック)
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)昼白色保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1台
注意
※白い対象物(看板・壁面)を照射する場合、LEDの光色にバラツキが目立つことがあります。
※植栽用途で使用される際は、景観・植栽用をご使用ください。本器具はパネル上に枯葉や枯枝が落ちるような場所ではご使用いただけません。パネルの変形や器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全8種類を絞り込む
電圧(V)
消費電力(W)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79817169NYS15370KLE93.7100~24288.712500140.9
194,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
79817178NYS15371KLE93.7100~24288.712500140.9
194,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
79817187NYS15270KLE93.3100~24268.29000131.9
121,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
79817196NYS15271KLE93.3100~24268.29000131.9
121,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
79817205NYS15170KLE93.3100~24243.36000138.5
98,400
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
79817214NYS15171KLE93.3100~24243.36000138.5
98,400
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
79817230NYS15070KLE73.3100/20032.74600140.6
84,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
79817239NYS15071KLE73.3100/20032.74600140.6
84,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする