ストリームライト
防爆型ハンドライト デュアリー3AA IEC防爆
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。
付属品
テスト乾電池六角レンチ
トラスコ品番
562-4075
材質
耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂
幅(mm)
180
色
レッド
高さ(mm)
50
奥行(mm)
50
保護等級
IPX7
明るさ(Lm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79860955
098E
¥
17,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください