曜日別特売

防爆型ハンドライト バルカン180 米国防爆 標準セット

防爆型ハンドライト バルカン180 米国防爆 標準セット - ストリームライト防爆型ハンドライト バルカン180 米国防爆 標準セット - ストリームライト

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。

材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)188保護等級IPX4外径(mm)109明るさ(Lm)1200RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79861034180バッテリー(内蔵)ショルダーストラップチャージラックACアダプターシガレットライターコード561-4064イエロー
84,800
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
79861050180Fバッテリー(内蔵)クイックリリースショルダーストラップチャージラックACアダプターシガレットライターコード561-5536オレンジ
87,300
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする