ATOM Lite
M5STACKの超小型マイコン開発モジュール「ATOM Lite」。Wi-Fi/Bluetoothに対応するSoC「ESP32-PICO」をメインに、押しボタンスイッチとRGB LED、Groveモジュール接続用コネクタ等が24mm角のケースに実装されています。
シンプルな構成で低価格のため、IoTシステムのセンサーノードなどの用途でまとまった数量を揃えたい場合におすすめです。
ソフトウェア開発にはArduino IDEのほか、M5Stackの提供するブロックプログラミング環境「UIFlow」が利用できます。
- 用途
- プログラミング学習・組み込み
工業製品のコントロール、ホームIoT
- その他
- 【MCU】ESP32-PICO
- 寸法(mm)
- 24(L)×24(W)×10(H)
- 内蔵RAM
- 520KB
- Bluetooth
- 4.2 (Bluetooth Low Energy対応)
- Wi-Fi
- 2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)
- メモリ容量(MB)
- 【フラッシュ】4
- 内容量
- 1台
注意
※予告なく仕様が変わる場合がありますその他機構部品 の新着商品
カテゴリ