曜日別特売

工具セット(両開きメタルケースタイプ)

工具セット(両開きメタルケースタイプ) - KTC

自動車整備のスタンダードモデル。ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
SK3560WZRの後継機種です。

セット内容9.5sq.ソケット(六角) B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角) B3L-10, 12, 14/9.5sq.ラチェットハンドル BR390/9.5sq.クイックスピンナ BE3-Q/9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット BT3-05S, 06S, 08S/9.5sq.エクステンションバー BE3-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング) M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス) D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス) D1PS-2/板ラチェット差替えドライバセット TMDB8(クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)/モンキレンチ WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) PJ-200/ラジオペンチ PSL-150/ニッパ PN1-150/コンビハンマ UD7-10/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組] HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/トレイ(5枚)質量(kg)12.7入組点数56差込角(sq.)9.5内容量1セット
注意
※入組品とケースの使用上の注意事項をお読みください。
※移動の際は、ふた、引出しなどを確実にロックしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80482860SK3562WZシルバー
122,000
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
80483045SK3562WZRレッド
122,000
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする