TE Connectivity 3-520117-2 スペードコネクタ

TE Connectivity 3-520117-2 スペードコネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
サイズ
【タブ】6.35×0.81
タイプ
レセプタクル
シリーズ
Ultra-Fast .250
適合電線(mm2)
【最大】2
絶縁体
ナイロン66
絶縁種別
絶縁
全長(inch)
0.855
材質(コンタクト)
リン青銅
適合電線サイズ
【最小】16AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
表面処理(コンタクト)
錫
内容量
1袋(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805147893-520117-2
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする