TE Connectivity DINソケット 2極 メス ケーブルマウント
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
- 極数
- 2
- 材質(ハウジング)
- ポリアミド
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- 圧着
- オス・メス
- メス
- 実装タイプ
- ケーブルマウント
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1個
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ




















