TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 24極 2列 メス, AMP-LATCH System 50シリーズ, 2-111196-8
- ピッチ(mm)
- 1.27
- 極数
- 24
- シリーズ
- AMP-LATCH System 50
- 定格電圧
- 30.0 V ac
- 行数
- 2
- 定格電流(mA)
- 500
- 材質(コンタクト)
- 銅
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- IDC
- オス・メス
- メス
- 実装タイプ
- ケーブルマウント
- 表面処理(コンタクト)
- ニッケルの上に金
- 最大動作温度(℃)
- 105
- 最小動作温度(℃)
- -65
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1セット(60個)
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ




















