TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 4-640442-0
- ピッチ(mm)
- 2.54
- 極数
- 10
- シリーズ
- MTA-100
- 定格電圧
- 250.0 V ac
- 定格電流(A)
- 5
- 行数
- 1
- 材質(コンタクト)
- 銅
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- IDC
- オス・メス
- メス
- 実装タイプ
- ケーブルマウント
- 表面処理(コンタクト)
- ニッケルの上に錫
- 最大動作温度(℃)
- 105
- 最小動作温度(℃)
- -55
- 接続方向
- ライトアングル
- 内容量
- 1袋(10個)
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ




















