TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity IECフィルタ 2ヒューズ 2極 スナップイン 10A 120 V ac、250 V ac, 5-6609107-3
幅(mm)
31.5
高さ(mm)
58.67
スイッチ
2極
定格電圧
120 V ac、250 V ac
定格電流(A)
10
深さ(mm)
55.63
ヒューズ
2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スペード
オス・メス
オス
実装タイプ
スナップイン
動作周波数(Hz)
50/60
ヒューズ(mm)
5×20
コネクタタイプ
【IEC】C14
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80525614
5-6609107-3
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください