曜日別特売

TE Connectivity SMDレジスタ, 2mΩ, 1575, 5W TLRS157550ER002FTDG

TE Connectivity SMDレジスタ, 2mΩ, 1575, 5W TLRS157550ER002FTDG - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズ
TLRS
定格電力(W)
5
抵抗(MΩ)
2
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
1575
テクノロジー
メタルストリップ
温度係数(ppm/℃)
±100
最大動作温度(℃)
170
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1セット(2000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80531704TLRS157550ER002FTDG
オープン
¥569,800
¥626,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする