TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1827572-2

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1827572-2 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズ
Dynamic 1000
適合電線(mm2)
【最小】0.3
材質(コンタクト)
銅合金AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
Dynamic 1000コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
20
表面処理(コンタクト)
金AWG
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805495181827572-2
オープン
¥499
¥549(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする