TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity バックプレーンコネクタ, メス, 24 極, 4 列 ライトアングル 5536507-1
ピッチ(mm)
2
極数
24
シリーズ
Z-PACK
定格電圧
30 V ac
定格電流(A)
3
材質(ハウジング)
液晶ポリマー
行数
4
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
コネクタタイプ
【バックプレーン】Futurebus+
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)
105
接続方向
ライトアングル
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80557288
5536507-1
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください