曜日別特売

TE Connectivity バックプレーンコネクタ, メス, 30 極, 5 列 ライトアングル 5223008-1

TE Connectivity バックプレーンコネクタ, メス, 30 極, 5 列 ライトアングル 5223008-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピッチ(mm)
2
極数
30
シリーズ
Z-PACK
定格電圧
30 V ac
定格電流(A)
3
材質(ハウジング)
液晶ポリマー
行数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
プレスイン
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
コネクタタイプ
【バックプレーン】Futurebus+
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
最小動作温度(℃)
-55
接続方向
ライトアングル
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805573065223008-1
オープン
¥949
¥1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする