TE Connectivity ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 5-826947-0
- ピッチ(mm)
- 2.54
- 極数
- 50
- シリーズ
- AMPMODU MOD II
- 定格電流(A)
- 3
- 行数
- 1
- 材質(コンタクト)
- リン青銅
- ピン長L(mm)
- 【対応】6.7
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- テールピン長さ(mm)
- 3.2
- シュラウド/アンシュラウド
- アンシュラウド
- 実装タイプ
- スルーホール実装
- 接続方向
- ライトアングル
- 内容量
- 1箱(250個)
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ




















