曜日別特売

TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタインサート HDC HAシリーズ コネクタインサート 16極 T2010322101-000

TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタインサート HDC HAシリーズ コネクタインサート 16極 T2010322101-000 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
タイプ
コネクタインサート
極数
16
シリーズ
HDC HA
定格電圧
250 V
定格電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
16P+E
結線方法
スクリュー
オス・メス
オス
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
銀めっき
内容量
1箱(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80562924T2010322101-000
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする