TE Connectivity 丸型コネクタ, 9極, スタンダード, ケーブルマウント, 206708-1
- 極数
- 9
- ソケットorプラグ
- プラグ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- 圧着
- コネクタサイズ
- スタンダード
- コンタクトジェンダー
- メス
- 接合型
- ネジ
- 実装タイプ
- ケーブルマウント
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1個
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ
















