TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 6極, 緑
色
緑
タイプ
基板端子台
ピッチ(mm)
5.08
極数
6
シリーズ
Buchanan
定格電圧
300 V ac
定格電流(A)
10
深さ(mm)
13.9
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スプリングケージ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
垂直
内容量
1袋(600個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80578954
1776260-6
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください