TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 182kΩ ±0.1%, YR1B182KCC
- シリーズ
- R
- 定格電力(W)
- 0.25
- 抵抗
- 182kΩ
- 許容差
- ±0.1%
- 温度係数
- ±15ppm/℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- テクノロジー
- 金属皮膜
- 最小動作温度(℃)
- -65
- 内容量
- 1袋(5個)
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ




















