TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 10極 メス 車載用コネクタハウジング, 929505-4
幅(mm)
22.4
色
黒
高さ(mm)
32.6
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
Junior Power Timer
深さ(mm)
26
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
プラグイン
内容量
1袋(1000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80585069
929505-4
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください