曜日別特売

TE Connectivity 自動車用コネクタ 12極 メス, 174051-2

TE Connectivity 自動車用コネクタ 12極 メス, 174051-2 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
極数
12
シリーズ
MULTILOCK 040
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
内容量
1セット(80個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80585245174051-2
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする