TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 14極 メス 車載用コネクタハウジング, 929504-5
幅(mm)
23
色
黒
直径(Φmm)
41.5
高さ(mm)
29.5
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
Junior Power Timer
深さ(mm)
37.6
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
実装タイプ
プラグイン
内容量
1袋(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80585358
929504-5
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください