TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, 1-1478401-0
インピーダンス
50Ω
適合ケーブル
RG141 A/U, RG58 C/U
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0 to 4
表面処理(本体)
銀
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スルーホール
オス・メス
オス
バルクヘッド
なし
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
接続方向
ストレート
内容量
1箱(50個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80590030
1-1478401-0
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください