TE Connectivity 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 380mA, 4.5 x 3.2 x 3.2mm, 3613C2R2K
- 長さ(mm)
- 4.5
- 高さ(mm)
- 3.2
- 寸法
- 4.5 x 3.2 x 3.2mm
- 奥行(mm)
- 3.2
- シリーズ
- 3613C
- 許容差
- ±10%
- シールド
- あり
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 材質(コア)
- フェライト
- 最大自己共振周波数
- 55MHz
- インダクタ構造
- 成形℃
- パッケージ/ケース
- 1812 (4532M)
- インダクタンス(μH)
- 2.2
- 最大直流電流(mA)
- 380
- 最大直流抵抗(mΩ)
- 700mΩ
- 内容量
- 1セット(500個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









