曜日別特売

コルゲートチューブ

コルゲートチューブ - サンワサプライコルゲートチューブ - サンワサプライコルゲートチューブ - サンワサプライコルゲートチューブ - サンワサプライコルゲートチューブ - サンワサプライコルゲートチューブ - サンワサプライコルゲートチューブ - サンワサプライコルゲートチューブ - サンワサプライ

ケーブル配線をまとめて、すっきりできます。
背割れタイプで、スリットからケーブル両端を必要な位置から出すことができます。

材質PP(ポリプロピレン)ブラック長さ(m)2耐熱温度(℃)-20℃~70℃入数1個内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収容数
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80779766CA-3011外寸/7.9mm、内寸/5.6mm
1,400
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
80779775CA-3021外寸/10.2mm、内寸/7.4mm
1,460
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
80779784CA-3032外寸/14m、内寸/10.7mm
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
80779800CA-3042外寸/17.5mm、内寸/13.8mm
1,560
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする