曜日別特売

キクロンプロQスポンジ

キクロンプロQスポンジ - キクロンキクロンプロQスポンジ - キクロンキクロンプロQスポンジ - キクロンキクロンプロQスポンジ - キクロンキクロンプロQスポンジ - キクロンキクロンプロQスポンジ - キクロンキクロンプロQスポンジ - キクロンキクロンプロQスポンジ - キクロン

食品製造現場などでの異物混入対策、カラーゾーニングに。
高い耐久性を必要とする洗浄現場に。
メラミン食器などキズを付けたくない洗浄物に

用途
調理器具の汚れ落とし、食器などの洗浄に。
鍋・釜・レンジ回りやシンクの洗浄に。
材質ポリウレタンタイプ高耐久圧縮スポンジパッド貼り合わせスポンジたわし繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※アルカリ性洗剤や塩素系漂白剤・カビ除去剤は本品の劣化の原因となりますのでご注意下さい。
※ご使用後はよく洗い、水を切って下さい。
※火のそばや高温なる場所には置かないで下さい。
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
パッケージサイズ(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像80851918C-560609-646735ピンク縦:115、横:70、厚さ:35110
オープン
149
164(税込)
当日出荷
メイン画像80851927C-561609-613635グリーン縦:115、横:70、厚さ:35110
オープン
149
164(税込)
当日出荷
メイン画像80851936C-562609-620035イエロー縦:115、横:70、厚さ:35110
オープン
149
164(税込)
当日出荷
メイン画像80851979C-660609-651330ピンク縦:125、横:90、厚さ:30123
オープン
189
208(税込)
当日出荷
メイン画像80851988C-661609-654630グリーン縦:125、横:90、厚さ:30123
オープン
189
208(税込)
当日出荷
メイン画像80851997C-662609-613530イエロー縦:125、横:90、厚さ:30123
オープン
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする