キクロン
キクロンプロ マイスポンジDX
スポンジ単体でキズを付けずに汚れを落とせます。
水切れ・耐久性に優れたなスポンジを使用しています。
大きな器物も洗いやすい大判サイズです。
抗菌加工。
用途
調理器具の汚れ落とし、食器などの洗浄に。
鍋・釜・レンジ回りやシンクの洗浄に。
仕様
スポンジ単体品
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
45
タイプ
スポンジたわし
パッケージサイズ(mm)
縦:145、横:90、厚さ:45
縦(mm)
140
横(mm)
90
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※アルカリ性洗剤や塩素系漂白剤・カビ除去剤は本品の劣化の原因となりますのでご注意下さい。
※ご使用後はよく洗い、水を切って下さい。
※火のそばや高温なる場所には置かないで下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80851945
U-630
609-6149
ピンク
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
80851954
U-631
609-6227
グリーン
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
80851970
U-632
609-6481
イエロー
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください