曜日別特売

Abracon 発振器, 32.768kHz, CMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD

Abracon 発振器, 32.768kHz, CMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD - ABRACON

オシレータタイプ = XO
出力周波数 = 32.768kHz
周波数偏差 = ±20ppm
パッケージタイプ = SMD
出力レベル = CMOS, TTL
実装タイプ = 表面実装
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = 85℃
幅 = 3.2mm
長さ = 5mm
寸法 = 5 x 3.2 x 1.3mm
鉛フリー 3ステート機能 高密度SMTに最適 赤外線リフロー対応 シーム密閉型セラミックパッケージ VTRカメラ用CCDクロック コンピュータ及び周辺機器 ポータブルMP3プレーヤー及びゲーム機

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81393140ASFLK-32.768KHZ-LJT
オープン
¥229,800
¥252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする