109 TE Connectivity 1.27mmピッチ 120極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ カードエッジ

109 TE Connectivity 1.27mmピッチ 120極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ カードエッジ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

接続方向 = ストレート
オス/メス = メス
極数 = 120
行数 = 2
ピッチ = 1.27mm
実装タイプ = 表面実装
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 金
コンタクト材質 = リン青銅
定格電圧 = 203 V ac
ハウジング材質 = サーモプラスチック
シリーズ = 109
幅 = 3.34インチ
TE Connectivity PCIカードエッジコネクタ

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(32個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
813905345145098-1
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする