Arcol シャーシ取り付け抵抗器,10W,200Ω,±1%
抵抗 = 200Ω
定格電力 = 10W
シリーズ = HS10
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±1%
テクノロジー = アルミ
終端スタイル = アキシャル
最小温度係数 = -100ppm/℃
最大温度係数 = +100ppm/℃
寸法 = 15.9 x 16.5 x 8.8mm
全体の幅 = 16.5mm
アルミハウジングに収められた10 Wパワー抵抗器です。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 抵抗値: R005 → 100K
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(100個)
固定抵抗器 の新着商品
カテゴリ











