曜日別特売

Bourns SMDレジスタ, 1Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-FX-1R00ELF

Bourns SMDレジスタ, 1Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-FX-1R00ELF - BOURNS

抵抗 = 1Ω
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 2512 (6432M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 2W
温度係数 = ±100ppm/℃
自動車規格 = AEC-Q
シリーズ = CRM2512
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81391435CRM2512-FX-1R00ELF
オープン
¥219,800
¥241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする