DiodesZetex LEDドライバ IC, 18mA, アナログ電圧・PWM 調光 16-Pin TSSOP
出力電流 = 18mA
入力電圧 = 6 → 60 V dc
AC/DC入力電圧 = dc
減光操作 = DC 電圧, PWM
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 16
出力電圧 Max = 65V
出力電圧 Min = -0.3V
定格電流 = 18mA
自動車規格 = AEC-Q100
中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ









![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06916976-261028-04.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

