プラスチックボックス ABS樹脂 1.57 x 1.37 x 0.79mm 黒

プラスチックボックス ABS樹脂 1.57 x 1.37 x 0.79mm 黒 - HAMMOND

蓋 = なし
材質 = ABS樹脂
外形寸法 = 1.57 x 1.37 x 0.79mm
壁の厚さ = 0.8mm
色 = 黒

材質
ABS樹脂
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
813989861596B103
オープン
¥389
¥428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする