曜日別特売

Bourns リセッタブルヒューズ 3.6A 33V 1.8A

Bourns リセッタブルヒューズ 3.6A 33V 1.8A - BOURNS

動作電流 = 3.6A
定格電圧 = 33V
動作時間 = 5s
保持電流 = 1.8A
電流 Max = 40 A
長さ = 9.5mm
高さ = 3mm
幅 = 6.71mm
ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮
最小抵抗 = 0.04Ω
最大抵抗 = 150mΩ
電力損失 = 1.9W
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
寸法 = 9.5 x 6.71 x 3mm
MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81398234MF-SM185/33-2
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする